4cug9 | U-somun Yay Çeliği 1/4-20 - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4CUG9 U-Somun Yay Çeliği 1/4-20, 25PK | AD6ZPC

APPROVED VENDOR 4CUG9 U-Somun Yay Çeliği 1/4-20, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6ZPC Modeli: 4CUG9
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
€25.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Somun
Temel malzemeÇelik
Delik Ortasından Panel Kenarına0.760 ila 0.800 "
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-20
BitişSiyah Fosfat
Panel Kalınlığı İçin0.025 ila 0.150 "
MalzemeYay Çeliği
Somun türüU Tarzı Yaylı Somun
ShapeU
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.017 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipÇoklu dizin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4CUG9 U-Somun Yay Çeliği 1/4-20, 25PK
€25.16 / paket