4gün8 | Dübel Pimi Standart Naylon 1/4 X 3/4 L - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4DAG8 Dübel Pimi Standart Naylon 1/4 X 3/4 L, 50PK | AD7AXQ

APPROVED VENDOR 4DAG8 Dübel Pimi Standart Naylon 1/4 X 3/4 L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7AXQ Modeli: 4DAG8
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
€5.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Dia. Hoşgörü+/- 0.005 "
Çap0.245 ila 0.255 "
BitişDoğal (Madenden)
Uzunluk Toleransı+/- 0.005 "
MalzemeNaylon
Nominal çap1 / 4 "
Uzunluk3 / 4 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4DAG8 Dübel Pimi Standart Naylon 1/4 X 3/4 L, 50PK
€5.26 / paket