4dak5 | Dübel Pimi Standart Naylon 3/32 X 1/2 L - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4DAK5 Dübel Pimi Standart Naylon 3/32 X 1/2 L, 50PK | AD7AYP

APPROVED VENDOR 4DAK5 Saplama Pimi Standart Naylon 3/32 X 1/2 L, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7AYP Modeli: 4DAK5
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
€6.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dübel Pimi
Dia. Hoşgörü+/- 0.005 "
Çap0.0888 ila 0.0988 "
BitişDoğal (Madenden)
Uzunluk Toleransı+/- 0.005 "
MalzemeNaylon
Nominal çap3 / 32 "
Uzunluk1 / 2 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapBitişUzunluk ToleransıMalzemeNominal çapUzunlukRockwell SertliğiTek Kesme Dayanımı (Lbs.)Ücret
ONAYLI SATICI 4DAH9 Saplama Pimi Standart Naylon 1/8 x 3/8 L - 50'li Paket | AD7AYA 4DAH90.12 ila 0.13 "Doğal (Madenden)+/- 0.005 "Naylon1 / 8 "3 / 8 "--€19.13
ONAYLI SATICI 4DAJ2 Saplama Pimi Standart Naylon 1/8 x 1/4 L - 50'li Paket | AD7AYC 4DAJ20.12 ila 0.13 "Doğal (Madenden)+/- 0.005 "Naylon1 / 8 "1 / 4 "--€19.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4DAK5 Saplama Pimi Standart Naylon 3/32 X 1/2 L, 50PK
€6.83 / paket