4eb92 | Kaldıraçlı Yük Bağlayıcı Sabit 5400 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4EB92 Kaldıraçlı Yük Bağlayıcı Sabit 5400 Lb. | AD7FLZ

APPROVED VENDOR 4EB92 Kol Yük Bağlayıcı Sabit 5400 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7FLZ Modeli: 4EB92
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
€65.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Yük Bağlayıcı
Kolu tipiSabit
Almak4"
Çalışma yükü sınırı5400 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.88
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)50.04
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kanca Min./Maks. (19-13 / 16 "ila 23-11 / 16")
  • Ticaret Büyüklüğü G30 / G43 (3/8 ")
  • Ticaret Büyüklüğü G70 (5/16 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4EB92 Kol Yük Bağlayıcı Sabit 5400 Lb.
€65.49 / Adet