APPROVED VENDOR 4ERW2 Steel Hook Red Vinyl Coated 1/2 Inch Length
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kanca |
Renk | Kırmızı |
Bitiş | çinko |
Kanca Tipi | Yarar |
Malzeme | Vinil Kaplı Çelik |
Uzunluk | 1 / 2 " |
Projeksiyon | 5.875 |
Tip | Kırmızı Vinil Kaplı |
genişlik | 2.12 " |
Çalışma yükü sınırı | 10 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8302500000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Projeksiyon | Renk | derinlik | genişlik | Çalışma yükü sınırı | Bitiş | donanım | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ERV7 | 2-13 / 50 " | Kırmızı | - | 1" | 100 Lbs. | çinko | - | Vinil Kaplı Çelik | €5.97 | ||
4ERV8 | 3.75 | Kırmızı | - | 1" | 80 lb | çinko | - | Vinil Kaplı Çelik | €7.21 | ||
4ERV9 | 6.25 | Kırmızı | - | 1" | 40 Lbs. | çinko | - | Vinil Kaplı Çelik | €9.54 | ||
4ERW1 | 4.125 | Kırmızı | - | 1" | 80 lb | çinko | - | Vinil Kaplı Çelik | €7.57 | ||
4HDW1 | - | Beyaz | 4.25 " | 1 1 / 16 " | 50 lb | Beyaz Toz Boya | Dahil Değil | Çelik | €7.39 | ||
4HDW2 | - | Beyaz | 6.5 " | 1 1 / 16 " | 50 lb | Beyaz Toz Boya | Dahil Değil | Çelik | €8.98 | ||
4HDW3 | - | Beyaz | 10-45 / 64 " | 1 1 / 16 " | 50 lb | Beyaz Toz Boya | Dahil Değil | Çelik | €9.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00