APPROVED VENDOR 4ERY2 Vidalı İnç Kanca Siyah Vinil Kaplamalı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kanca |
Renk | Siyah |
Bitiş | çinko |
Kanca Tipi | Yük Anma |
Malzeme | Çelik |
Montaj | Vidalamak |
Açılış boyutu | 5.5 " |
Uzunluk | 7.25 " |
Projeksiyon | 6.375 |
iplik uzunluğu | 1.75 " |
Tip | Yük Dereceli, Siyah Vinil Kaplamalı |
genişlik | 1.75 " |
Çalışma yükü sınırı | 50 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.01 |
Gemi genişliği (cm) | 27 |
HS kodu | 7318130060 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Kanca Tipi | Açılış boyutu | Uzunluk | Projeksiyon | iplik uzunluğu | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ERW8 | 1.5 " | Kırmızı | Yarar | 3 / 4 " | 2.5 " | 2.5 | 7 / 8 " | Kırmızı Vinil Kaplı | €2.63 | ||
4ERW9 | 1.75 " | Kırmızı | Yarar | 1.25 " | 3.25 " | 3.25 | 1.375 " | Kırmızı Vinil Kaplı | €3.44 | ||
4ERX8 | - | Siyah | Yük Anma | 2" | 3.625 " | - | 1.375 " | Yük Dereceli, Siyah Vinil Kaplamalı | €3.49 | ||
4ERY1 | 2.75 " | Siyah | Yük Anma | 7.625 " | 8.75 " | 2.75 | 1.75 " | Yük Dereceli, Siyah Vinil Kaplamalı | €6.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00