4evp4 | Mühürlü Manyetik Mandal Çekerek Açılır | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4EVP4 Mühürlü Manyetik Mandal Çekerek Aç | AD7KCK

APPROVED VENDOR 4EVP4 Mühürlü Manyetik Yakalama Çekerek Aç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7KCK Modeli: 4EVP4
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
€19.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mühürlü Manyetik Yakalama
Yakalama Uzunluğu2 31 / 64 "
Projeksiyonu Yakala3 / 4 "
Yakalama Genişliği35 / 64 "
Kapatma TipiTek Grev Plakası
RenkAçık Gri
donanımDahil Değil
MalzemePoliasetal
Montaj Tipiyüzey
Açılış EylemiAçmak için Çek
Çekme gücü3.3 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYakalama UzunluğuYakalama GenişliğiRenkÜcret
ONAYLI SATICI 4EVN9 Mühürlü Manyetik Mandal Çekerek Aç | AD7KCF 4EVN91 49 / 64 "43 / 64 "Beyaz€10.96
ONAYLI SATICI 4EVP2 Mühürlü Manyetik Mandal Çekerek Aç | AD7KCH 4EVP21 31 / 32 "33 / 64 "Siyah€14.95
ONAYLI SATICI 4EVP3 Mühürlü Manyetik Mandal Çekerek Aç | AD7KCJ 4EVP31 31 / 32 "33 / 64 "Beyaz€16.52
ONAYLI SATICI 4EVP5 Mühürlü Manyetik Mandal Çekerek Aç | AD7KCL 4EVP52 31 / 64 "35 / 64 "Açık Gri€21.17
ONAYLI SATICI 4EVP6 Mühürlü Manyetik Mandal Çekerek Aç | AD7KCM 4EVP62 31 / 64 "35 / 64 "Açık Gri€30.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4EVP4 Mühürlü Manyetik Yakalama Çekerek Aç
€19.16 / Adet