4fce4 | Yaylı Snap Hd Çelik L 4 3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4FCE4 Yaylı Yaylı Hd Çelik L 4 3/4 In | AD7LGA

APPROVED VENDOR 4FCE4 Yaylı Yaylı Hd Çelik L 4 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LGA Modeli: 4FCE4
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
€7.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı, Ağır Hizmet
Göz İçinde Dia.11 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇelik
Maks. Yük820 lb
Uzunluk4.75 "
Snap Açılış5 / 8 "
Kalınlık7 / 16 "
TipYük Anma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Uygulama Kısıtlamaları (Kaldırma İçin Değil)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöz İçinde Dia.BitişMalzemeMaks. YükUzunlukSnap AçılışKalınlıkÜcret
ONAYLI SATICI 4FCE2 Yaylı Yaylı Hd Çelik L 2 In | AD7LFY 4FCE25 / 16 "Çinko kaplamalıÇelik175 lb2"1 / 4 "3 / 16 "€1.69
ONAYLI SATICI 4FCE3 Yaylı Yaylı Hd Çelik L 4 In | AD7LFZ 4FCE39 / 16 "Çinko kaplamalıÇelik675 lb4"1 / 2 "3 / 8 "€4.57
ONAYLI SATICI 4FCE5 Yaylı Yaylı Hd Çelik L 2 In | AD7LGB 4FCE55 / 16 "Paslanmaz 316Çelik tel200 Lb.2"1 / 4 "3 / 16 "€4.66
ONAYLI SATICI 4FCE6 Yaylı Yaylı Hd Çelik L 2 3/8 In | AD7LGC 4FCE63 / 8 "Paslanmaz 316Çelik tel280 lb2.375 "5 / 16 "1 / 4 "€6.23
ONAYLI SATICI 4FCE7 Yaylı Yaylı Hd Çelik L 3 1/8 In | AD7LGD 4FCE71 / 2 "Paslanmaz 316Çelik tel500 Lb.3.125 "3 / 8 "5 / 16 "€10.58
ONAYLI SATICI 4FCE8 Yaylı Snap Hd Çelik L 4 In | AD7LGE 4GGR2 4FCE85 / 8 "Paslanmaz 316Çelik tel600 Lb.4"1 / 2 "3 / 8 "€16.34
ONAYLI SATICI 4FCE9 Yaylı Yaylı Hd Çelik L 4 3/4 In | AD7LGF 4FCE93 / 4 "Paslanmaz 316Çelik tel700 Lb.4.75 "5 / 8 "7 / 16 "€27.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4FCE4 Yaylı Yaylı Hd Çelik L 4 3/4 In
€7.06 / Adet