4fch5 | Tetik Çıtçıt L 3 3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4FCH5 Tetik Çıtçıt L 3 3/4 In | AD7LHF

APPROVED VENDOR 4FCH5 Tetik Geçmeli L 3 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LHF Modeli: 4FCH5
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
€5.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tetik Yakalama
Göz İçinde Dia.3 / 4 "
BitişNikel kaplama
MalzemeÇinko Döküm
Uzunluk3.75 "
Snap Açılış3/4" Çıtçıt Çapı
TipYük Dereceli Değil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Uygulama Kısıtlamaları (Kaldırma İçin Değil)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöz İçinde Dia.BitişMalzemeUzunlukSnap AçılışÜcret
ONAYLI SATICI 4FCH3 Tetik Çıtçıt L 2 1/2 In | AD7LHD 4FCH31 / 2 "Nikel kaplamaÇinko Döküm2.5 "7 / 16 "€4.12
ONAYLI SATICI 4FCH4 Tetik Çıtçıt L 2 5/8 In | AD7LHE 4FCH45 / 8 "Nikel kaplamaÇinko Döküm2.625 "7/16 "Snap Dia€3.83
ONAYLI SATICI 4FCH6 Tetik Çıtçıt L 2 5/8 In | AD7LHG 4FCH61 / 2 "-Bronz2.625 "7/16 "Snap Dia€5.32
ONAYLI SATICI 4FCL3 Tetik Çıtçıt L 2 3/4 In | AD7LHY 4FCL33 / 4 "Nikel kaplamaÇinko Döküm2.75 "7/16 "Snap Dia€3.94
ONAYLI SATICI 4GGL4 Tetik Çıtçıt Paslanmaz L 2 1/2 In | AD7TRM 4GGL41 / 2 "Loss Wax Hassas DökümPaslanmaz 316 Çelik2.5 "7/16 "Snap Dia€11.87
ONAYLI SATICI 4GGL5 Tetik Çıtçıt Paslanmaz L 2 5/8 In | AD7TRN 4GGL55 / 8 "Loss Wax Hassas DökümPaslanmaz 316 Çelik2.625 "7/16 "Snap Dia€10.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4FCH5 Tetik Geçmeli L 3 3/4 In
€5.00 / Adet