APPROVED VENDOR 4FCL1 Sürgülü Cıvata Yaylı Geçmeli L 1 7/8 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayar Cıvata Yaylı Yaylı, Döner |
Göz İçinde Dia. | 5 / 16 " |
Bitiş | Nikel kaplama |
Malzeme | Pirinç |
Uzunluk | 1.875 " |
Snap Açılış | 1 / 8 " |
Tip | Yük Dereceli Değil |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.84 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Göz İçinde Dia. | Bitiş | Malzeme | Uzunluk | Snap Açılış | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FCG6 | 3 / 8 " | Nikel kaplama | Çinko Döküm | 2.5 " | 1 / 4 " | €2.52 | ||
4FCG7 | 1 / 2 " | Nikel kaplama | Çinko Döküm | 3" | 5 / 16 " | €3.40 | ||
4FCG8 | 5 / 8 " | Nikel kaplama | Çinko Döküm | 3.5 " | 3 / 8 " | €4.13 | ||
4FCG9 | 3 / 4 " | Nikel kaplama | Çinko Döküm | 3.5 " | 3 / 8 " | €3.77 | ||
4FCH1 | 7 / 16 " | - | Bronz | 3" | 1 / 4 " | €5.62 | ||
4FCH2 | 1.25 " | - | Bronz | 4.75 " | 9 / 16 " | €12.95 | ||
4FCJ6 | 7 / 8 " | Nikel kaplama | Çinko Döküm | 3.75 " | 3 / 8 " | €3.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00