4fcn4 | Dövme Yay Geçmeli Kapasitesi 900 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4FCN4 Dövme Yaylı Snap Kapasitesi 900 Lb | AD7LJH

APPROVED VENDOR 4FCN4 Dövme Yaylı Snap Kapasitesi 900 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LJH Modeli: 4FCN4
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
€6.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dövme Yay Yapışması
Göz İçinde Dia.11 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeDövme Çelik
Maks. Yük1000 Lb.
Uzunluk3.5 "
Snap Açılış1 / 2 "
TipYük Anma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Uygulama Kısıtlamaları (Kaldırma İçin Değil)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöz İçinde Dia.BitişMalzemeMaks. YükUzunlukSnap AçılışÜcret
ONAYLI SATICI 4FCL4 Dövme Yaylı Kopma Kapasitesi 165 Lb | AD7LHZ 4FCL41 / 4 "Loss Wax Hassas DökümPaslanmaz 316 Çelik165 lb2"11 / 32 "€10.68
ONAYLI SATICI 4FCL5 Dövme Yaylı Yay Kapasitesi 387 Lb | AD7LJA 4FCL53 / 8 "Loss Wax Hassas DökümPaslanmaz 316 Çelik387 lb2.75 "13 / 32 "€16.94
ONAYLI SATICI 4FCL6 Dövme Yaylı Yay Kapasitesi 825 Lb | AD7LJB 4FCL69 / 16 "Loss Wax Hassas DökümPaslanmaz 316 Çelik825 lb3.75 "9 / 16 "€37.34
ONAYLI SATICI 4GGU3 Dövme Yaylı Çırpma Kapasitesi 2225 Lb | AD7TUD 4GGU31 / 2 "Paslanmaz 17-4 PHÇelik1500 Lb.4"9 / 16 "€82.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4FCN4 Dövme Yaylı Snap Kapasitesi 900 Lb
€6.50 / Adet