4fcu6 | Manyetik Mandal Çekerek Açılabilen Plastik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4FCU6 Manyetik Mandal Çekerek Açılabilen Plastik | AD7LKY

APPROVED VENDOR 4FCU6 Manyetik Yakalama Çek-Aç Plastik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LKY Modeli: 4FCU6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€2.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Yakalama
Yakalama Uzunluğu1 17 / 64 "
Projeksiyonu Yakala11 / 16 "
Yakalama Genişliği55 / 64 "
Kapatma TipiTek Grev Plakası
RenkKahverengi
donanımDahil Değil
MalzemePlastik
Montaj Tipiyüzey
Açılış EylemiAçmak için Çek
Çekme gücü6 ila 8 lb.
Grev Yüksekliği33 / 64 "
Grev Uzunluğu33 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiYakalama UzunluğuYakalama GenişliğiGrev YüksekliğiGrev UzunluğuKapatma TipiRenkBitişÜcret
ONAYLI SATICI 4EVN1 Manyetik Mandal Çekerek Aç 17.6 Lb. | AD7KBX 4EVN1yüzey1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Tek Grev PlakasıGri-€13.73
ONAYLI SATICI 4EVN2 Manyetik Mandal Çekerek Aç 17.6 Lb. | AD7KBY 4EVN2yüzey1 25 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "1.187 "Tek Grev PlakasıBeyaz-€12.26
ONAYLI SATICI 4EVN3 Manyetik Mandal Çekerek Aç 8.8 Lb. | AD7KBZ 4EVN3yüzey1 39 / 64 "21 / 32 "7 / 16 "1.187 "Tek Grev PlakasıGriNikel€6.37
ONAYLI SATICI 4EVN4 Manyetik Mandal Çekerek Aç 33 Lb. Çelik | AD7KCA 4EVN4yüzey4 9 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "2 61 / 64 "Tek Grev PlakasıGriNikel€30.63
ONAYLI SATICI 4EVN5 Manyetik Mandal Çekerek Aç 6.6 Lb. | AD7KCB 4EVN5yüzey1 37 / 64 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Tek Grev PlakasıGriNikel€13.01
ONAYLI SATICI 4EVN6 Manyetik Mandal Çekerek Aç 15.4 Lb. | AD7KCC 4EVN6yüzey1 31 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 9 / 64 "Tek Grev PlakasıGriNikel€16.92
ONAYLI SATICI 4EVN7 Manyetik Mandal Çekerek Aç 24.2 Lb. | AD7KCD 4EVN7yüzey2 13 / 32 "27 / 32 "3 / 4 "1 11 / 16 "Tek Grev PlakasıGriNikel€20.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4FCU6 Manyetik Yakalama Çek-Aç Plastik
€2.45 / Adet