4fhx2 | Kilit Somunu Naylon Uç 5/16-18 - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 4FHX2 Locknut Nylon Insert 5/16-18, 25PK | AD7MKH

APPROVED VENDOR 4FHX2 Kilit Somunu Naylon Uç 5/16-18, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7MKH Modeli: 4FHX2
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
€27.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemePirinç
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
BitişSade
Yükseklik11 / 32 "
MalzemePirinç
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık250 F
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7415338050
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4FHX2 Kilit Somunu Naylon Uç 5/16-18, 25PK
€27.44 / paket