4ggt3 | Kilitleme Yayı Geçme Kapasitesi 1000 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4GGT3 Kilitleme Yayı Geçme Kapasitesi 1000 Lb | AD7TTX

APPROVED VENDOR 4GGT3 Kilitleme Yaylı Yay Kapasitesi 1000 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7TTX Modeli: 4GGT3
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
€15.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Kilitleme
Göz İçinde Dia.11 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇelik
Maks. Yük1000 Lb.
Uzunluk3.625 "
Snap Açılış3 / 8 "
Kalınlık4 / 9 "
TipYük Anma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Uygulama Kısıtlamaları (Kaldırma İçin Değil)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöz İçinde Dia.Maks. YükUzunlukSnap AçılışKalınlıkÜcret
ONAYLI SATICI 4GGT1 Kilitleme Yayı Geçme Kapasitesi 3500 Lb | AD7TTW 4GGT11.125 "2500 Lb.4.5 "13 / 16 "1 / 2 "€38.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4GGT3 Kilitleme Yaylı Yay Kapasitesi 1000 Lb
€15.95 / Adet