4gpn2 | Kelebek Vana Pabucu 6 İnç Polipropilen | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4GPN2 Kelebek Vana Pabucu 6 İnç Polipropilen | AD7VKW

APPROVED VENDOR 4GPN2 Kelebek Vana Pabucu 6 İnç Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7VKW Modeli: 4GPN2
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
€2,033.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelebek vana
gövde MalzemesiCam Takviyeli Polipropilen
Cıvata Çember Çapı9.5 "
Disk MalzemesiPP
Kolu tipimanivela
Astar MalzemesiViton
Lug Dia.3 / 4-10
Maks. Alan sayısı Su basıncı150 psi
Cıvata Deliği Sayısı8
Boru Boyutu6"
stilTemmuz
Sıcaklık. menzil32 ila 212 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.35
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Çember ÇapıBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 4GPN3 Kelebek Vana Pabucu 8 İnç Polipropilen | AD7VKX 4GPN311.75 "8"€2,825.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4GPN2 Kelebek Vana Pabucu 6 İnç Polipropilen
€2,033.72 / Adet