4gpp8 | Solenoid Valf 2 yollu 1/2 İnç Nc 110v Pvc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4GPP8 Solenoid Valf 2 yollu 1/2 İnç Nc 110v Pvc | AD7VLM

APPROVED VENDOR 4GPP8 Solenoid Valf 2 yollu 1/2 İnç Nc 110v Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7VLM Modeli: 4GPP8
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
€452.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiPVC
Hacim Katsayısı2.33
Bobin MuhafazasıSu geçirmez
Elektrik bağlantılarıİlanlar
Hz50
Maks. Akış hızı95 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı140 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi4
ÇalışmaDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.25 / 64 "
Toplam yükseklik6 1 / 16 "
Uzunluk4 1 / 16 "
toplam Genişlik2 9 / 16 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı60 psi
Conta MalzemesiEPDM
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim110 VAC
Watt20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWattHacim KatsayısıOrifis Dia.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuConta MalzemesiÜcret
ONAYLI SATICI 4GPP9 Solenoid Valf 2 yollu 1/4 İnç Nc 110v Pvc | AD7VLN 4GPP9120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€380.91
ONAYLI SATICI 4GPR1 Solenoid Valf 2 yollu 1/4 İnç Nc 110v Pvc | AD7VLP 4GPR1120.955 / 16 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€380.91
ONAYLI SATICI 4GPR2 Solenoid Valf 2 yollu 1/2 İnç Nc 110v Pvc | AD7VLQ 4GPR2202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "Viton€504.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4GPP8 Solenoid Valf 2 yollu 1/2 İnç Nc 110v Pvc
€452.62 / Adet