4grp8 | Boru Kırmızı Pirinç 1/2 X 48 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4GRP8 Boru Kırmızı Pirinç 1/2 x 48 In | AD7VTY

APPROVED VENDOR 4GRP8 Boru Kırmızı Pirinç 1/2 x 48 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7VTY Modeli: 4GRP8
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
€135.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pipe
BağlantısıHer İki Uçta Dişli
uzunluk48 "
MalzemeKırmızı Pirinç
Dış Çap.13 / 16 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Basınç250 PSI
Çizelge80
Sıcaklık. menzil- 20 ila 400 Derece F
TipZamanlama 80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7411211000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıuzunlukDış Çap.Boru BoyutuBasınçÇizelgeTipÜcret
ONAYLI SATICI 4DRT5 Boru Kırmızı Pirinç 1/4 x 18 In | AD7DTU 4DRT5Her İki Uçta Dişli18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80Zamanlama 80€45.77
ONAYLI SATICI 4DRT6 Boru Kırmızı Pirinç 3/8 x 18 In | AD7DTV 4DRT6Her İki Uçta Dişli18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Zamanlama 80€57.32
ONAYLI SATICI 4DRT7 Boru Kırmızı Pirinç 1/2 x 18 In | AD7DTW 4DRT7Her İki Uçta Dişli18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Zamanlama 80€75.86
ONAYLI SATICI 4DRT8 Boru Kırmızı Pirinç 3/4 x 18 In | AD7DTX 4DRT8Her İki Uçta Dişli18 "1"3 / 4 "250 PSI80Zamanlama 80€91.67
ONAYLI SATICI 4DRU3 Kırmızı Pirinç Boru 2 x 18 In | AD7DTY 4DRU3Her İki Uçta Dişli18 "2.375 "2"250 PSI80Zamanlama 80-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4DRU6 Boru Kırmızı Pirinç 3/8 x 24 In | AD7DUA 4DRU6Her İki Uçta Dişli24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Zamanlama 80€71.87
ONAYLI SATICI 4DRU7 Boru Kırmızı Pirinç 1/2 x 24 In | AD7DUB 4DRU7Her İki Uçta Dişli24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Zamanlama 80€97.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4GRP8 Boru Kırmızı Pirinç 1/2 x 48 In
€135.95 / Adet