APPROVED VENDOR 4GRW8 Boru Kırmızı Pirinç 1/2 x 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Bağlantısı | Dişsiz |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Kırmızı Pirinç |
Dış Çap. | 13 / 16 " |
Boru Boyutu | 1 / 2 " |
Basınç | 125 psi |
Çizelge | 40 |
Sıcaklık. menzil | - 20 ila 400 Derece F |
Tip | Zamanlama 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.39 |
Gemi genişliği (cm) | 2.29 |
HS kodu | 7411211000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Bağlantısı | uzunluk | Dış Çap. | Boru Boyutu | Basınç | Çizelge | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DRT5 | Her İki Uçta Dişli | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 250 PSI | 80 | Zamanlama 80 | €49.11 | |
4DRT6 | Her İki Uçta Dişli | 18 " | 2 / 3 " | 3 / 8 " | 250 PSI | 80 | Zamanlama 80 | €59.65 | |
4DRT7 | Her İki Uçta Dişli | 18 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 250 PSI | 80 | Zamanlama 80 | €76.68 | |
4DRT8 | Her İki Uçta Dişli | 18 " | 1" | 3 / 4 " | 250 PSI | 80 | Zamanlama 80 | €97.82 | |
4DRU3 | Her İki Uçta Dişli | 18 " | 2.375 " | 2" | 250 PSI | 80 | Zamanlama 80 | - | TEKLİF TALEBİ
|
4DRU6 | Her İki Uçta Dişli | 24 " | 2 / 3 " | 3 / 8 " | 250 PSI | 80 | Zamanlama 80 | €72.98 | |
4DRU7 | Her İki Uçta Dişli | 24 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 250 PSI | 80 | Zamanlama 80 | €101.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00