APPROVED VENDOR 4GTR8 Boru Kırmızı Pirinç 3/4 x 72 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Bağlantısı | Her İki Uçta Dişli |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Kırmızı Pirinç |
Dış Çap. | 1" |
Boru Boyutu | 3 / 4 " |
Basınç | 125 psi |
Çizelge | 40 |
Sıcaklık. menzil | - 20 ila 400 Derece F |
Tip | Zamanlama 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.39 |
Gemi genişliği (cm) | 3.05 |
HS kodu | 7411211000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Bağlantısı | uzunluk | Dış Çap. | Boru Boyutu | Basınç | Çizelge | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DRT5 | Her İki Uçta Dişli | 18 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 250 PSI | 80 | Zamanlama 80 | €45.77 | |
4DRT6 | Her İki Uçta Dişli | 18 " | 2 / 3 " | 3 / 8 " | 250 PSI | 80 | Zamanlama 80 | €57.32 | |
4DRT7 | Her İki Uçta Dişli | 18 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 250 PSI | 80 | Zamanlama 80 | €75.86 | |
4DRT8 | Her İki Uçta Dişli | 18 " | 1" | 3 / 4 " | 250 PSI | 80 | Zamanlama 80 | €91.67 | |
4DRU3 | Her İki Uçta Dişli | 18 " | 2.375 " | 2" | 250 PSI | 80 | Zamanlama 80 | - | TEKLİF TALEBİ
|
4DRU6 | Her İki Uçta Dişli | 24 " | 2 / 3 " | 3 / 8 " | 250 PSI | 80 | Zamanlama 80 | €71.87 | |
4DRU7 | Her İki Uçta Dişli | 24 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 250 PSI | 80 | Zamanlama 80 | €97.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00