4hdv7 | Vida İnç Kanca Çelik - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4HDV7 Vida İnç Kanca Çelik - 10'lu Paket | AD7YJY

APPROVED VENDOR 4HDV7 Vidalı İnç Kanca Çelik - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7YJY Modeli: 4HDV7
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
€13.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Somun Cıvata Kanca
Kapı Kalınlığı1.75 "
Bitişçinko
donanımDahil
Kanca Yüksekliği1-1 / 4 "
Kanca TipiYarar
MalzemeÇelik
MontajVidalamak
Açılış boyutu1 / 2 "
Uzunluk1.25 "
iplik uzunluğu1.875 "
Konu Boyutu5 / 16-18
TipBir Hex Somun
genişlik1.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu7318130060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı KalınlığıAçılış boyutuUzunlukiplik uzunluğuKonu BoyutugenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 4HDV3 Vida İnç Kanca Çelik - 10'lu Paket | AD7YJU 4HDV31"15 / 16 "1"5 / 8 "# 8-325 / 8 "€6.58
ONAYLI SATICI 4HDV4 Vida İnç Kanca Çelik - 10'lu Paket | AD7YJV 4HDV41.25 "9 / 32 "1.187 "13 / 16 "# 10-243 / 4 "€7.18
ONAYLI SATICI 4HDV5 Vidalı Kanca, Çelik, 10'lu Paket | AD7YJW 4HDV51.25 "11 / 32 "1 5 / 16 "15 / 16 "# 12-2413 / 16 "€9.53
ONAYLI SATICI 4HDV6 Vida İnç Kanca Çelik - 10'lu Paket | AD7YJX 4HDV61.5 "3 / 8 "1.625 "1"1 / 4-201"€10.58
ONAYLI SATICI 4HDV8 Vida İnç Kanca Çelik - 10'lu Paket | AD7YJZ 4HDV82.25 "5 / 8 "1.5 "2.25 "3 / 8-161 13 / 32 "€19.85
ONAYLI SATICI 4HDV9 Vida İnç Kanca Çelik - 10'lu Paket | AD7YKA 4HDV93.75 "5 / 8 "1.375 "3.75 "3 / 8-161.5 "€24.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4HDV7 Vidalı İnç Kanca Çelik - 10'lu Paket
€13.11 / Adet