APPROVED VENDOR 4HRU7 Hizmet Arabası 150 Lb. Kapasiteli Reçine 3 Raf
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yardımcı Sepeti |
Ayarlanabilir Artımlar | 18.5 " |
Raf Başına Kapasite | 68 lb |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Sert Kauçuk |
Tekerlek Boyutu | 4" |
Tekerlek Tipi | (4) Döner, (2) Frenli |
Raflar Arası Mesafe | 16.5 " |
Sap Dahil | Evet |
Bacak Rengi | Siyah |
Bacak Malzemesi | Termoplastik Reçine |
Dudak Yüksekliği | 1 / 4 " |
Yükleme kapasitesi | 150 lb |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 24.5 " |
Uzunluk | 18 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Raf Rengi | Yeşil |
Raf Uzunluğu | 18 " |
Raf Malzemesi | Termoplastik Reçine |
Raf Stili | Dudaklı |
Raf Genişliği | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403704020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Üst ve Orta Raf Arası Mesafe | Ayarlanabilir Artımlar | Raf Başına Kapasite | Bacak Rengi | Bacak Malzemesi | Dudak Yüksekliği | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HRK2 | - | 18 " | 68 lb | macun | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 150 lb | 2 | €200.31 | ||
4HRK3 | - | 18 " | 68 lb | Siyah | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 150 lb | 2 | €164.48 | ||
4HRN3 | 9.5 " | 8 "- 16-1 / 2" | 68 lb | Siyah | Yüksek Yoğunluklu PE | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | €210.68 | ||
4HRP8 | 9.5 " | 8 "- 16-1 / 2" | 68 lb | macun | Yüksek Yoğunluklu PE | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | €310.59 | ||
4HRR3 | 16.5 " | 18 " | 68 lb | macun | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | €302.52 | ||
4HRR4 | 16.5 " | 18 " | 68 lb | Siyah | Termoplastik Reçine | 1 / 4 " | 200 lb | 3 | €186.13 | ||
5UTH8 | - | - | 250 lb | Bej | - | 2.75 " | 500 lb | 2 | €211.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00