APPROVED VENDOR 4HTF5 Malzeme Taşıma Arabası Gri
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geri Dönüşüm Sepeti |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek Boyutu | 4" |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Renk | Gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükleme kapasitesi | 1100 lb |
Malzeme | Plastik, çelik |
Bölme Sayısı | 1 |
Opsiyonel Kapak | Mfr Model Numarası UV18626 |
Toplam yükseklik | 36.25 " |
Uzunluk | 48.5 " |
toplam Genişlik | 31.5 " |
hacim | 23 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 7/8 küp. yd. |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 93.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 80.01 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00