4hxk3 | 4 Konumlu Yön Kilitli Döner Plakalı Teker 700 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4HXK3 4 konumlu Yön Kilidi Olan Döner Tablalı Teker 700 Lb | AD8CPY

APPROVED VENDOR 4HXK3 4 Konumlu Yön Kilitli Döner Plakalı Teker 700 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8CPY Modeli: 4HXK3
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
€7.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün Grubu4 Pozisyonlu Yön Kilidi olan Döner Teker
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiGri
Çekirdek malzemePoliolefin
Durometre95 Sahil A
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı700 lb
Kilit tipi4 Pozisyonlu Yön Kilidi
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik7.5 "
Plaka Boyutu4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.187 "
Levha TipiB
kablo kanalıÇift top
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiKırmızı
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.17
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYük katsayısıToplam yükseklikTekerlek çapıÜcret
ONAYLI SATICI 4HXJ4 4 konumlu Yön Kilidi Olan Döner Tablalı Teker 650 Lb | AD8CPP 4HXJ4650 lb6.5 "5"€11.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4HXK3 4 Konumlu Yön Kilitli Döner Plakalı Teker 700 Lb
€7.23 / Adet