4jx81 | Kasnak Bloğu Kasnağı Dış Çapı. 3-1/2 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4JX81 Kasnak Bloğu Kasnağı Dış Çapı 3-1/2 İnç | AD8FPB

APPROVED VENDOR 4JX81 Kasnak Bloğu Kasnak Dış Çapı 3-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8FPB Modeli: 4JX81
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
€47.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kasnak bloğu
Rulman TipiSade
İçin tasarlandıTel halat
Göz Kancası İç Çapı.7 / 32 "
BitişÇinko kaplamalı
Maks. Alan sayısı Kablo Boyutu5 / 16 "
Montaj Deliği Çapı1 / 4 "
Dia İçinde Kasnak.3"
Kasnak MalzemesiÇelik
Dia Dışında Kasnak.3-1 / 2 "
Kasnak Genişliği5 / 8 "
Çalışma yükü sınırı1550 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8483509080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Deliği ÇapıÇalışma yükü sınırıÜcret
ONAYLI SATICI 4JX64 Kasnak Bloğu Döner Göz 525 Lb. | AD8FNH 4JX64-525 lb€20.49
ONAYLI SATICI 4JX65 Kasnak Blok Tel Halat 525 Lb. | AD8FNJ 4JX653 / 16 "525 lb€13.30
ONAYLI SATICI 4JX66 Kasnak Blok Tel Halat Sabit Göz 525 Lb. | AD8FNK 4JX66-525 lb€15.66
ONAYLI SATICI 4JX67 Kasnak Bloğu Döner Kanca 525 Lb. | AD8FNL 4JX67-525 lb€37.14
ONAYLI SATICI 4JX68 Kasnak Bloğu Döner Göz 600 Lb. | AD8FNM 4JX68-600 lb€23.40
ONAYLI SATICI 4JX69 Kasnak Bloğu 600 Lb. Kasnak Dış Çapı 2 İnç | AD8FNN 4JX693 / 16 "600 lb€17.10
ONAYLI SATICI 4JX70 Kasnak Bloğu Sabit Göz 600 Lb. | AD8FNP 4JX70-600 lb€23.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4JX81 Kasnak Bloğu Kasnak Dış Çapı 3-1/2 İnç
€47.22 / Adet