APPROVED VENDOR 4KCA4 Evaporatif Soğutma Pedi 12 x 6 x 72 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Evaporatif Soğutma Pedi |
derinlik | 6" |
Çevresel Uygulamalar | Konut / Ticari / Endüstriyel |
Yükseklik | 72 " |
Ped Özellikleri | Enerji Verimli, Yüksek Emici, Kire Dayanıklı, Çapraz Bağlı Polimer Tutkalı |
Tampon Malzemesi | Siyah Kenar Kaplamalı Kraft Kağıt |
Yerini | Aynı Boyutta Aşınmış veya Hasarlı Soğutma Pedleri |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 17.27 |
HS kodu | 4812000000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | derinlik | Yükseklik | Tampon Malzemesi | Yerini | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4KAY8 | 4" | 30.75 " | Ambalaj kağıdı | Şampiyon / Essick | 36 " | €92.19 | |
4KAY9 | 8" | 29.125 " | Ambalaj kağıdı | Şampiyon / Essick | 41.25 " | €202.62 | |
4KAZ1 | 8" | 36.63 " | Ambalaj kağıdı | Şampiyon / Essick | 44.25 " | €224.96 | |
4KAZ3 | 8" | 46.375 | Ambalaj kağıdı | Şampiyon / Essick | 48 " | €373.05 | |
4KAZ4 | 12 " | 46.375 | Ambalaj kağıdı | Şampiyon / Essick | 48 " | €539.44 | |
4KAZ5 | 8" | 23 " | Ambalaj kağıdı | kerpiç | 40 " | €150.18 | |
4KAZ6 | 8" | 28 " | Ambalaj kağıdı | kerpiç | 40 " | €187.28 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00