APPROVED VENDOR 4KCP9 Demonte Dolap 1 Kat Genişlik 54 Derinlik 18 Yükseklik 78 Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | Sıva Altı |
Açılış Başına Kancalar | 2 Bir çatal |
Miras | Dahil |
Dolap Yapılandırması | (3) Geniş, (3) Açıklıklar |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Açılış derinliği | 17 " |
Açılış yüksekliği | 68.5 " |
Açılış genişliği | 15 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 54 " |
aşama | Bir |
Gemi ağırlığı (kg) | 99.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.74 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Soyunma Kapısı Tipi | Montajlı / Montajsız | Renk | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HFH7 | Panjurlu | demonte | Gri | 17 " | 68.5 " | 9" | 18 " | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2HFH9 | Panjurlu | demonte | Gri | 17 " | 68.5 " | 9" | 18 " | 78 " | €846.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
2HFJ2 | Panjurlu | demonte | Gri | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2HFJ3 | Panjurlu | demonte | bronzlaşmak | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2HFJ4 | Panjurlu | demonte | Gri | 17 " | 68.5 " | 12 " | 18 " | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2HFJ9 | Panjurlu | demonte | bronzlaşmak | 11 " | 33.75 " | 9" | 12 " | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
2HFK3 | Panjurlu | demonte | Gri | 17 " | 33.75 " | 9" | 18 " | 78 " | €923.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00