4lvh1 | Gate Elbow Aluminium Fits 1-3/8 Inch Dia. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4LVH1 Kapı Dirseği Alüminyum 1-3/8 İnç Çapa Uyar | AD8QXN

APPROVED VENDOR 4LVH1 Gate Elbow Aluminium Fits 1-3/8 Inch Diameter

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8QXN Modeli: 4LVH1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€8.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Dirseği
BitişSade
uyan1-3 / 8 "çap
MalzemeAlüminyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuyan+MalzemeÜcret
ONAYLI SATICI 4LVG7 Çatal Mandalı Çelik 1-3/8 - 2-3/8 İnç Uyar | AD8QXK 4LVG7Galvanize1-3 / 8 ila 2-3 / 8 "çapÇatal MandalıÇelik€9.90
ONAYLI SATICI 4LVG8 Kapı Klipsi Çelik 1-3/8 İnç Çapa Uyar | AD8QXL 4LVG8Galvanize1-3 / 8 "çapKapı KlipsiÇelik€1.72
ONAYLI SATICI 4LVG9 Kapı Köşesi Galvanizli Çelik 1-5/8 İnç Uyar | AD8QXM 4LVG9Galvanize1-5 / 8 "çapKapı KöşesiÇelik€20.28
ONAYLI SATICI 4LVH2 Kapı Çerçevesi Menteşe Çelik 9 Ölçü 1-3/8 İnç | AD8QXP 4LVH2Galvanize1-3 / 8 "çapKapı Kasası MenteşesiÇelik€4.84
ONAYLI SATICI 4LVH3 Kapı Çerçevesi Menteşe Çelik 9 Ölçü 1-5/8 İnç | AD8QXQ 4LVH3Galvanize1-5 / 8 "çapKapı Kasası MenteşesiÇelik€3.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4LVH1 Gate Elbow Aluminium Fits 1-3/8 Inch Diameter
€8.57 / Adet