APPROVED VENDOR 4LVK9 Zincir Bağlantı Kumaş 6 Feet Yükseklik x 50 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zincir Bağlantı Kumaşı |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Galvanize |
ölçü | 9 saat |
Yükseklik | 6ft. |
uzunluk | 50ft. |
Malzeme | Çelik |
Örgü boyutu | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 94.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 7314410030 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00