APPROVED VENDOR 4LVL4 Terminal Direği 8 fit
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Terminal Mesaj |
Renk | Gümüş |
Çap | 2.375 " |
Bitiş | Galvanize |
ölçü | 16 saat |
Yükseklik | 96 " |
uzunluk | 96 " |
Malzeme | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 7306301000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
4LVL3 | 72 " | 72 " | €48.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00