4mjp9 | Dönüş Havası Izgarası 6 X 14 İnç Beyaz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4MJP9 Dönüş Havası Izgarası 6 x 14 İnç Beyaz | AD8UHQ

APPROVED VENDOR 4MJP9 Dönüş Havası Izgarası 6 x 14 İnç Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8UHQ Modeli: 4MJP9
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
€7.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dönüş hava ızgarası
Çubuk Aralığı1 / 3 "
İnşaatÇelik
derinlik0.31 "
BitişBeyaz
Maks. Alan sayısı Kanal Yüksekliği (In.)6
Maks. Alan sayısı Kanal Genişliği (In.)14
Toplam yükseklik7.75 "
toplam Genişlik15.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)39.62
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 4JRR6 Hava Dönüş Izgarası 6 x 10 İnç Beyaz | AD8FCA 4JRR60.31 "7.75 "11.75 "€5.97
ONAYLI SATICI 4JRR7 Hava Dönüş Izgarası 6 x 12 İnç Beyaz | AD8FCB 4JRR70.31 "7.75 "13.75 "€6.26
ONAYLI SATICI 4JRR8 Dönüş Havası Izgarası 12 x 12 İnç Beyaz | AD8FCC 4JRR80.31 "13.75 "13.75 "€11.06
ONAYLI SATICI 4JRT1 Hava Dönüş Izgarası 14 x 14 İnç Beyaz | AD8FCE 4JRT10.31 "15.75 "15.75 "€16.54
ONAYLI SATICI 4JRT2 Dönüş Havası Izgarası 20 x 20 İnç Beyaz | AD8FCF 4JRT20.31 "21.75 "21.75 "€34.09
ONAYLI SATICI 4MJN2 Dönüş Havası Izgarası 6 x 6 İnç Beyaz | AD8UGY 4MJN20.31 "7.75 "7.75 "€4.76
ONAYLI SATICI 4MJN3 Dönüş Havası Izgarası 8 x 8 İnç Beyaz | AD8UGZ 4MJN30.31 "9.75 "9.75 "€6.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4MJP9 Dönüş Havası Izgarası 6 x 14 İnç Beyaz
€7.23 / Adet