APPROVED VENDOR 4NDT4 Sıkıştırma Tee 3/4 İnç Fnpt Pirinç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıkıştırma Tee |
Bağlantısı | Geçiş sıkıştırmaları üzerinde 1/2 "boru, Dal Tee üzerinde 3/4" FNPT |
Yükseklik | 1.8 " |
Malzeme | Pirinç |
Maks. Çalışma basıncı | 125 psi |
genişlik | 1.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.64 |
Gemi genişliği (cm) | 4.83 |
HS kodu | 7412200035 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00