4nry4 | Boru 0.18 İnç İç Çap 1/4 İnç Dış Çap. Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4NRY4 Hortum 0.18 İnç Kimlik 1/4 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZKY

APPROVED VENDOR 4NRY4 Hortum 0.18 İnç Kimlik 1/4 İnç Dış Çap Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ZKY Modeli: 4NRY4
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
€11.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Dia İçinde.0.18 "
uzunluk3ft.
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç580 PSI
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-112 ila 300 F
TipDikişsiz
Duvar Kalınlığı0.035 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)91.69
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu7608100030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. BasınçSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 4NRX7 Hortum 0.18 İnç Tanım 1/4 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZKT 4NRX76"1538 PSI-452 ila 400 F€40.35
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4NRZ9 Hortum 0.18 İnç Kimlik 1/4 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZLM 4NRZ96"580 PSI-112 ila 300 F€21.64
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4NTC7 Hortum 0.18 İnç Tanım 1/4 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZLY 4NTC76"2584 PSI-452 ila 400 F€30.79
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4NRY4 Hortum 0.18 İnç Kimlik 1/4 İnç Dış Çap Alüminyum
€11.93 / Adet