4nry5 | Boru 0.305 İnç İç Çap 3/8 İnç Dış Çap. Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4NRY5 Hortum 0.305 İnç Tanım 3/8 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZKZ

APPROVED VENDOR 4NRY5 Hortum 0.305 İnç Kimlik 3/8 İnç Dış Çap Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ZKZ Modeli: 4NRY5
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
€13.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Dia İçinde.0.305 "
uzunluk3ft.
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç390 PSI
Dış Çap.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-112 ila 300 F
TipDikişsiz
Duvar Kalınlığı0.035 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)91.95
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7608100030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. BasınçSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 4NRX9 Hortum 0.305 İnç Tanım 3/8 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZKV 4NRX96"1033 PSI-452 ila 400 F€40.40
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4NTA1 Hortum 0.305 İnç Tanım 3/8 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZLN 4SA16"--112 ila 300 F€26.18
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4NTD4 Hortum 0.305 İnç Tanım 3/8 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZME 4NTD46"1736 PSI-452 ila 400 F€32.71
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4NRY5 Hortum 0.305 İnç Kimlik 3/8 İnç Dış Çap Alüminyum
€13.44 / Adet