4nry6 | Boru 0.43 İnç İç Çap 1/2 İnç Dış Çap. Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4NRY6 Hortum 0.43 İnç Kimlik 1/2 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZLA

APPROVED VENDOR 4NRY6 Hortum 0.43 İnç Kimlik 1/2 İnç Dış Çap Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ZLA Modeli: 4NRY6
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
€16.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Dia İçinde.0.43 "
uzunluk3ft.
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç290 psi
Dış Çap.1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-112 ila 300 F
TipDikişsiz
Duvar Kalınlığı0.035 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)92.96
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7608100030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. BasınçSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 4NRY1 Hortum 0.43 İnç Kimlik 1/2 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZKW 4NRY16"778 PSI-452 ila 400 F€42.16
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4NTA2 Hortum 0.43 İnç Kimlik 1/2 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZLP 4SA26"290 psi-112 ila 300 F€46.37
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4NTD7 Hortum 0.43 İnç Tanım 1/2 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZMH 4NTD76"1307 PSI-452 ila 400 F€34.40
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4NRY6 Hortum 0.43 İnç Kimlik 1/2 İnç Dış Çap Alüminyum
€16.47 / Adet