4nrz5 | Boru 1.18 İnç İç Çap 1 1/4 İnç Dış Çap. Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4NRZ5 Hortum 1.18 İnç Kimlik 1 1/4 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZLH

APPROVED VENDOR 4NRZ5 Hortum 1.18 İnç Kimlik 1 1/4 İnç Dış Çap Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ZLH Modeli: 4NRZ5
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
€92.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Dia İçinde.1.18 "
uzunluk3ft.
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç140 psi
Dış Çap.1.25 "
Sıcaklık. menzil-112 ila 300 F
TipDikişsiz
Duvar Kalınlığı0.035 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7608100030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukMaks. BasınçDış Çap.Sıcaklık. menzilDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 4NRX8 Hortum 0.319 İnç Tanım 3/8 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZKU 4NRX80.319 "6"827 PSI3 / 8 "-452 ila 400 F0.028 "€35.48
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4NRY2 Hortum 0.402 İnç Tanım 1/2 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZKX 4NRY20.402 "6"1089 PSI1 / 2 "-452 ila 400 F0.049 "€44.24
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4NRY9 Hortum 0.495 İnç Kimlik 5/8 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZLD 4NRY90.495 "3ft.440 PSI5 / 8 "-112 ila 300 F0.065 "€30.75
ONAYLI SATICI 4NRZ3 Hortum 0.93 İnç Tanım 1 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZLF 4NRZ30.930 "3ft.140 psi1"-112 ila 300 F0.035 "€48.86
ONAYLI SATICI 4NRZ6 Hortum 1.43 İnç Kimlik 1 1/2 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZLJ 4NRZ61.43 "3ft.120 psi1.5 "-112 ila 300 F0.035 "€97.89
ONAYLI SATICI 4NRZ8 Hortum 1.93 İnç Tanım 2 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZLL 4NRZ81.93 "3ft.110 psi2"-112 ila 300 F0.035 "€118.86
ONAYLI SATICI 4NTD8 Hortum 0.402 İnç Tanım 1/2 İnç Dış Çap Alüminyum | AD8ZMJ 4NTD80.402 "6"1830 PSI1 / 2 "-452 ila 400 F0.049 "€43.44
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4NRZ5 Hortum 1.18 İnç Kimlik 1 1/4 İnç Dış Çap Alüminyum
€92.64 / Adet