APPROVED VENDOR 4NTC6 Hortum 0.09 İnç Kimlik 3/16 İnç Dış Çap Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 0.090 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Basınç | 4774 PSI |
Dış Çap. | 3 / 16 " |
Sıcaklık. menzil | -452 ila 400 F |
Tip | Dikişsiz |
Duvar Kalınlığı | 0.049 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 0.51 |
HS kodu | 7608100030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
4NRX6 | 0.194 " | 1230 PSI | 1 / 4 " | 0.028 " | €35.16 | TEKLİF TALEBİ
|
4NTC9 | 0.120 " | 4799 PSI | 1 / 4 " | 0.065 " | €34.19 | TEKLİF TALEBİ
|
4NTD2 | 0.215 " | 2903 PSI | 5 / 16 " | 0.049 " | €33.89 | TEKLİF TALEBİ
|
4NTD3 | 0.183 " | 3851 PSI | 5 / 16 " | 0.065 " | €58.72 | TEKLİF TALEBİ
|
4NTD5 | 0.277 " | 2431 PSI | 3 / 8 " | 0.049 " | €37.07 | TEKLİF TALEBİ
|
4NTD6 | 0.245 " | 3224 PSI | 3 / 8 " | 0.065 " | €40.02 | TEKLİF TALEBİ
|
4SA5 | 0.62 " | 1621 PSI | 3 / 4 " | 0.065 " | €58.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00