APPROVED VENDOR 4NTJ8 Hortum 6mm İç Çap 10mm Dış Çap 2m Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 6mm |
uzunluk | 2m |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 6300 PSI |
Dış Çap. | 10mm |
Dia dışında. Hata payı | +/-. 125 " |
Sıcaklık. menzil | -325 ila 1500 Derece F |
Tip | Dikişsiz |
Duvar Kalınlığı | 2mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 200.66 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 7304413045 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ntj6 | 4mm | 5100 PSI | 6mm | +/-. 125 " | 1mm | €156.29 | TEKLİF TALEBİ
|
4ntj7 | - | 5800 psi | 8mm | +/-. 125 " | 1.5mm | €320.96 | TEKLİF TALEBİ
|
4ntj9 | 8mm | 5200 psi | 12 mm | +/-. 125 " | 2mm | €491.54 | TEKLİF TALEBİ
|
4NTK1 | 4mm | 4713 PSI | 6mm | +/-. 1 | 1mm | €144.23 | TEKLİF TALEBİ
|
4NTK2 | 6mm | 3545 PSI | 8mm | +/-. 1 | 1mm | €113.60 | TEKLİF TALEBİ
|
4NTK3 | 7mm | 4621 PSI | 10mm | +/-. 1 | 1.5mm | €226.12 | TEKLİF TALEBİ
|
4NTK4 | 8mm | 5415 PSI | 12 mm | +/-. 1 | 2mm | €285.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00