APPROVED VENDOR 4NTN7 Hortum 0.667 İnç Kimlik 0.750 İnç Dış Çap 6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 0.667 ", +/-. 125" |
uzunluk | 6" |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 3710 psi @ 72 Derece F |
Dış Çap. | 3 / 4 " |
Dia dışında. Hata payı | +/-. 125 " |
Sıcaklık. menzil | -325 ila 1500 Derece F |
Tip | Dikişsiz |
Duvar Kalınlığı | 0.083 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.29 |
HS kodu | 7304490060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00