Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4PB88 Hızlı Bağlantı 1/4 In | AD9BRY

APPROVED VENDOR 4PB88 Hızlı Bağlantı 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BRY Modeli: 4PB88
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
€2.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı link
Göz İçinde Dia.1 / 2 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇelik
Maks. Yük880 lb
Uzunluk2 29 / 64 "
beden1 / 4 "
Snap Açılış23 / 64 "
Kalınlık9 / 32 "
genişlik1 5 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7315900000
Menşe ÜlkesiMY

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4PB88 Hızlı Bağlantı 1/4 In
€2.30 / Adet