4pb91 | Kasnak Sabit Gözlü 1.5 inç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4PB91 Kasnak Sabit Göz 1.5 inç | AD9BTB

APPROVED VENDOR 4PB91 Kasnak Sabit Göz 1.5in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BTB Modeli: 4PB91

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€8.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Gözlü Kasnak
Göz Kancası İç Çapı.3 / 8 "
Bitişçinko
Maks. Yük100 lb
Halat Çapı3 / 8 "
Dia Dışında Kasnak.1-1 / 2 "
beden1.5 "
TipSabit Göz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMaks. YükbedenÜcret
ONAYLI SATICI 4PB90 Kasnak Sabit Göz 1 In | AD9BTA 4PB90Nikel40 lb1"€13.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4PB91 Kasnak Sabit Göz 1.5in
€8.37 / Adet