4pe16 | Çekme Kolu #7 X 3/4 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4PE16 Çekme Kolu #7 x 3/4 İnç | AD9CBV

APPROVED VENDOR 4PE16 Çekme Kolu #7 x 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CBV Modeli: 4PE16
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
€3.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekme kolu
RenkSiyah
BitişElektrostatik toz boyalı
Kavrama Dia.1 / 2 "
Kavrama Uzunluğu3-21 / 64 "
donanımDahil
Yük Anma (E / H)N
MalzemeÇelik
Delik Merkezinin Merkeze Montajı4-1 / 5 "
Montaj TipiDeliklerden Dişsiz
Projeksiyon1.25 "
Vida Boyutu# 7 x 3/4 "
Vert. Montaj Deliği Ctr. Ctr.11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8302416015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukRenkBitiştoplam GenişlikProjeksiyonVida BoyutuKonu DerinliğiKavrama Dia.Ücret
ONAYLI SATICI 1VZZ4 Kablo Yardımcı Çekme Pirinç 4 İnç Uzunluk | AB3YCM 1VZZ4-GümüşSaten Krom-1-5 / 16 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "€22.73
ONAYLI SATICI 1VZZ9 Kapı Çekme Çeliği 4 7/8 İnç Uzunluk | AB3YCT 1VZZ9-SiyahElektrostatik toz boyalı-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€1.63
ONAYLI SATICI 1WAA5 Kapı Çekme Çeliği 4-7/8 İnç Uzunluk | AB3YNJ 1WAA5-GümüşGalvanize-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€3.03
ONAYLI SATICI 1WAB1 Kapı Çekme Çeliği 4 7/8 İnç Uzunluk | AB3YNN 1WAB1-Pirinçmat-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€2.55
ONAYLI SATICI 1WAB5 Kapı Çekme Çeliği 4 İnç Uzunluk | AB3YNR 1WAB5-Pirinçmat-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "€2.49
ONAYLI SATICI 1WAB9 Yardımcı Çekme Çeliği Beyaz 5 1/2 İnç Uzunluk | AB3YNV 1WAB9-BeyazBoyalı-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--€3.92
ONAYLI SATICI 1WAC4 Yardımcı Çekme Çeliği 5 3/4 İnç Uzunluk | AB3YNZ 1WAC4-GümüşGalvanize-1.375 "# 8 x 5/8 "--€6.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4PE16 Çekme Kolu #7 x 3/4 İnç
€3.64 / Adet