4pe18 | Kapı Çekme 5 3/4 İnç Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4PE18 Kapı Çekme 5 3/4 İnç Siyah | AD9CBX

APPROVED VENDOR 4PE18 Kapı Çekme 5 3/4 İnç Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9CBX Modeli: 4PE18
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
€3.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekme kolu
RenkSiyah
BitişElektrostatik toz boyalı
Kavrama Dia.3 / 4 "
Kavrama Uzunluğu4"
donanımDahil
Yük Anma (E / H)N
MalzemeÇelik
Delik Merkezinin Merkeze Montajı4.75 "
Montaj TipiDeliklerden Dişsiz
Projeksiyon1-13 / 32 "
Vida Boyutu# 8 x 5/8 "
Vert. Montaj Deliği Ctr. Ctr.1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8302416015
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4PE18 Kapı Çekme 5 3/4 İnç Siyah
€3.70 / Adet