APPROVED VENDOR 4PE25 Kapı Çekme 6 1/2 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çekme kolu |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Cilalı Çinko |
donanım | Dahil |
Yük Anma (E / H) | N |
Malzeme | Çelik |
Delik Merkezinin Merkeze Montajı | 6-39 / 64 " |
Montaj Tipi | Deliklerden Dişsiz |
Projeksiyon | 2.375 " |
Vida Boyutu | #10-18 x 1-1/2" |
Vert. Montaj Deliği Ctr. Ctr. | 1-3 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.27 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8302416015 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Renk | Bitiş | toplam Genişlik | Projeksiyon | Vida Boyutu | Konu Derinliği | Kavrama Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZZ4 | - | Gümüş | Saten Krom | - | 1-5 / 16 " | 8-32 X 1 " | 13 / 32 " | 5 / 16 " | €22.73 | ||
1VZZ9 | - | Siyah | Elektrostatik toz boyalı | - | 1.156 " | # 6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | €1.63 | ||
1WAA5 | - | Gümüş | Galvanize | - | 4.875 " | # 6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | €3.03 | ||
1WAB1 | - | Pirinç | mat | - | 1.156 " | # 6 x 3/4 " | - | 1 / 2 " | €2.55 | ||
1WAB5 | - | Pirinç | mat | - | 1-13 / 32 " | # 8 x 5/8 " | - | 3 / 4 " | €2.49 | ||
1WAB9 | - | Beyaz | Boyalı | - | 1-11 / 32 " | # 6 x 3/4 " | - | - | €3.92 | ||
1WAC4 | - | Gümüş | Galvanize | - | 1.375 " | # 8 x 5/8 " | - | - | €6.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00