APPROVED VENDOR 4RXN3 Hex Nut Grade 8 2-12, 17PK
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Altıgen somun |
Temel malzeme | Karbon çelik |
Dia./Thread Boyutu | 2-12 " |
Bitiş | Sarı Çinko Kaplama |
sınıf | 8 |
Yükseklik | 1.75 " |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Somun türü | Altıgen somun |
Özellik Sınıfı | 8 |
Rockwell Sertliği | C26 ila C36 |
beden | 2-12 |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Türü | UNF |
Tip | Her Şey Dahil |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 7318160085 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00