4tjk2 | Flanş 1 1/2 X 5 İnç Uzunluk Kırmızı Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4TJK2 Flanş 1 1/2 x 5 İnç Uzunluk Kırmızı Pirinç | AD9LRH

APPROVED VENDOR 4TJK2 Flanş 1 1/2 x 5 İnç Uzunluk Kırmızı Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9LRH Modeli: 4TJK2
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
€181.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+flanş
gövde MalzemesiKırmızı Pirinç
Sınıf125
Bağlantı TürüFNPT
uzunluk5"
Maks. Basınç125 psi
Delik Sayısı4
Dış Çap.1.187 "
Boru Boyutu1.5 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 4TJJ7 Flanş 1/2 x 3 1/2 İnç Uzunluk Kırmızı Pirinç | AD9LRD 4TJJ73.5 "53 / 64 "1 / 2 "€40.37
ONAYLI SATICI 4TJJ9 Flanş 1 x 4 1/4 İnç Uzunluk Kırmızı Pirinç | AD9LRF 4TJJ94.25 "1 1 / 3 "1"€83.54
ONAYLI SATICI 4TJK1 Flanş 1 1/4 x 4 5/8 İnç Uzunluk Kırmızı Pirinç | AD9LRG 4TJK14.625 "1-2 / 3 "1.25 "€138.04
ONAYLI SATICI 4TJK3 Flanş 2 x 6 İnç Uzunluk Kırmızı Pirinç | AD9LRJ 4TJK36"2.375 "2"€261.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4TJK2 Flanş 1 1/2 x 5 İnç Uzunluk Kırmızı Pirinç
€181.14 / Adet