4tmv1 | Boru 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 36 İnç Uzunluk Çizelge 40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4TMV1 Boru 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 36 İnç Uzunluk Çizelge 40 | AD9MJX

APPROVED VENDOR 4TMV1 Boru 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 36 İnç Uzunluk Çizelge 40

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9MJX Modeli: 4TMV1
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
€64.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pipe
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk36 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.3 / 4 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7304416015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel Bağlantı TipiDia İçinde.uzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 15A816 Boru 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik Uzunluk 10 Feet | AA6UUV 15A816Dişsiz1 / 4 "10ft.35 / 64 "1 / 4 "1 / 16 "€127.13
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 15A818 Boru 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik Uzunluk 10 Feet | AA6UUX 15A818Dişsiz5 / 8 "10ft.27 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "€232.94
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 15A819 Boru 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik Uzunluk 10 Feet | AA6UUY 15A819Dişsiz3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "€255.11
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 15A820 Boru 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik Uzunluk 10 Ayak | AA6UUZ 15A820Dişsiz1"10ft.1.25 "1"3 / 16 "€421.71
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 15A822 Boru 1-1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik Uzunluk 10 Feet | AA6UVA 15A822Dişsiz1.75 "10ft.2"1.5 "3 / 16 "€636.63
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 15A823 Boru 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik Uzunluk 10 Ayak | AA6UVB 15A823Dişsiz2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "€710.10
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4TMR1 Boru 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Çizelgesi 40 | AD9MHV 4TMR1Her İki Uçta da Dişli1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€18.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4TMV1 Boru 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 36 İnç Uzunluk Çizelge 40
€64.23 / Adet