4tnk1 | Pipe 1/2 Inch 316 Stainless Steel 60 Inch Length Schedule 40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 4TNK1 Pipe 1/2 Inch 316 Stainless Steel 60 Inch Length Schedule 40 | AD9MNM

APPROVED VENDOR 4TNK1 Pipe 1/2 Inch 316 Stainless Steel 60 Inch Length Schedule 40

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9MNM Modeli: 4TNK1
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
€151.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pipe
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk60 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.3 / 4 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.72
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)152.4
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7304416015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel Bağlantı TipiDia İçinde.uzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 15A824 Boru 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik Uzunluk 10 Feet | AA6UVC 15A824Dişsiz1 / 2 "10ft.1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€163.29
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 15A825 Boru 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik Uzunluk 10 Feet | AA6UVD 15A825Dişsiz3 / 4 "10ft.3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€270.06
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 15A826 Boru 3/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik Uzunluk 10 Feet | AA6UVE 15A826Dişsiz3 / 4 "10ft.1"3 / 4 "3 / 16 "€351.41
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 15A827 Boru 1 İnç 316 Paslanmaz Çelik Uzunluk 10 Ayak | AA6UVF 15A827Dişsiz1 / 2 "10ft.1 5 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€401.44
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 15A828 Boru, 2" İç Çap, 316 Paslanmaz Çelik, 10 15A828Dişsiz2"10ft.2.5 "2"3 / 16 "€1,110.43
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 4TND4 Boru 1/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Çizelgesi 40 | AD9MLY 4TND4Her İki Uçta da Dişli1 / 4 "18 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€21.95
ONAYLI SATICI 4TND5 Boru 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik 18 İnç Uzunluk Çizelgesi 40 | AD9MLZ 4TND5Her İki Uçta da Dişli1 / 2 "18 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€28.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4TNK1 Pipe 1/2 Inch 316 Stainless Steel 60 Inch Length Schedule 40
€151.00 / Adet