4tny1 | Nipel 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 4 İnç Uzunluk Çizelge 80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4TNY1 Nipel 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 4 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MTE

APPROVED VENDOR 4TNY1 Nipel 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 4 İnç Uzunluk Çizelge 80

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9MTE Modeli: 4TNY1
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
€61.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.2"
uzunluk4"
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç250 psi
Dış Çap.2.375 "
Boru Boyutu2"
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 4TNV1 Nipel 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 2 1/2 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MRA 4TNV12.5 "€36.53
ONAYLI SATICI 4TNW1 Nipel 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MRK 4tnw13"€47.29
ONAYLI SATICI 4TNX1 Nipel 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3 1/2 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MRV 4TNX13.5 "€47.88
ONAYLI SATICI 4TNZ1 Nipel 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 5 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MTN 4tnz15"€79.22
ONAYLI SATICI 4TPA1 Nipel 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 6 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MUF 4TPA16"€97.56
ONAYLI SATICI 4TPD1 Nipel 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 10 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MVA 4TPD110 "€113.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4TNY1 Nipel 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 4 İnç Uzunluk Çizelge 80
€61.56 / Adet