4tnz6 | Nipel 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 6 İnç Uzunluk Çizelge 80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4TNZ6 Nipel 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 6 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MTU

APPROVED VENDOR 4TNZ6 Nipel 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 6 İnç Uzunluk Programı 80

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9MTU Modeli: 4TNZ6
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
€33.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk6"
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç250 psi
Dış Çap.1.05 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 4TNY6 Nipel 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 5 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MTK 4TNY65"€36.02
ONAYLI SATICI 4TPA6 Nipel 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 8 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MUL 4TPA68"€37.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4TNZ6 Nipel 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 6 İnç Uzunluk Programı 80
€33.39 / Adet