4tpd9 | Nipel 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 12 İnç Uzunluk Çizelge 80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 4TPD9 Nipple 1 1/2 Inch 304 Stainless Steel 12 Inch Length Schedule 80 | AD9MVH

APPROVED VENDOR 4TPD9 Nipel 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 12 İnç Uzunluk Programı 80

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9MVH Modeli: 4TPD9
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
€101.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
Dia İçinde.1.5 "
uzunluk12 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç250 psi
Dış Çap.1.9 "
Boru Boyutu1.5 "
Çizelge80
Dikişsiz / KaynaklıDikişsiz
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 450 Derece F
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.52
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307290030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 4TNU1 Nipel 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 2 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MQQ 4TNU12"€22.84
ONAYLI SATICI 4TNU9 Nipel 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 2 1/2inl Çizelge 80 | AD9MQZ 4TNU92.5 "€31.05
ONAYLI SATICI 4TNV9 Nipel 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MRJ 4TNV93"€39.02
ONAYLI SATICI 4TNW9 Nipel 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 3 1/2inl Çizelge 80 | AD9MRU 4tnw93.5 "€44.23
ONAYLI SATICI 4TNX9 Nipel 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 4 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MTD 4TNX94"€41.02
ONAYLI SATICI 4TNZ9 Nipel 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 6 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MTX 4tnz96"€58.39
ONAYLI SATICI 4TPA9 Nipel 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 8 İnç Uzunluk Çizelgesi 80 | AD9MUP 4TPA98"€76.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4TPD9 Nipel 1 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 12 İnç Uzunluk Programı 80
€101.86 / Adet